Eriks

Schallschutz

  • 9
  • 9
  • 9
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 25
  • 1
  • 2
  • 1
29 Produkte angezeigt für Schallschutz
Product Image

Schallschutzmatte Typ LK03.09 4mm

  • ERIKS:14897870
  • Länge:100 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:4 mm

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.37inkl. MwSt

39.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LW2.13 30mm

  • ERIKS:14897883
  • Länge:250 cm
  • Breite:125 cm
  • Plattendicke:30 mm

CHF 202.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.90inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LK2.14 22mm

  • ERIKS:14897885
  • Länge:160 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:22 mm

CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LK2.14 12mm

  • ERIKS:14897884
  • Länge:160 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:12 mm

CHF 124.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.04inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LK03.09 2mm

  • ERIKS:14897868
  • Länge:100 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:2 mm

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LK2.14 32mm

  • ERIKS:14897886
  • Länge:160 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:32 mm

CHF 160.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.50inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LK03.09 3mm

  • ERIKS:14897869
  • Länge:100 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:3 mm

CHF 33.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.78inkl. MwSt

68.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ L2.03, Länge 216cm

  • ERIKS:13118397
  • Länge:216 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:30 mm

CHF 36.44/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 39.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.16Mindestbestellmenge: 2.16

65.62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ L2.06 2000x1000x30mm

  • ERIKS:14914280
  • Länge:200 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:30 mm

CHF 157.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.26inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ L2.12 30mm

  • ERIKS:14897879
  • Länge:155 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:30 mm

CHF 144.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.66inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ L2.06 2000x1000x10mm

  • ERIKS:14914278
  • Länge:200 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:10 mm

CHF 77.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.89inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LW4.09 18mm

  • ERIKS:14897872
  • Länge:160 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:18 mm

CHF 98.00CHF 228.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.94inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LK4.08

  • ERIKS:14897867
  • Länge:160 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:15 mm

CHF 118.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.56inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LW2.13 10mm

  • ERIKS:14897881
  • Länge:125 cm
  • Breite:105 cm
  • Plattendicke:10 mm

CHF 140.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.88inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LW2.10 12mm

  • ERIKS:14897874
  • Länge:160 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:12 mm

CHF 155.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.56inkl. MwSt

21.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LW2.10 7mm

  • ERIKS:14897873
  • Länge:160 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:7 mm

CHF 88.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ L2.12 40mm

  • ERIKS:14897880
  • Länge:155 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:40 mm

CHF 175.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.72inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LW2.11 10mm

  • ERIKS:14897875
  • Länge:125 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:10 mm

CHF 147.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.45inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LW2.11 30mm

  • ERIKS:14897876
  • Länge:125 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:30 mm

CHF 214.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.33inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ L4.15 30mm

  • ERIKS:14897887
  • Länge:240 cm
  • Breite:120 cm
  • Plattendicke:30 mm

CHF 195.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.34inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ L2.12 20mm

  • ERIKS:14897878
  • Länge:155 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:20 mm

CHF 111.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.99inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ L2.12 10mm

  • ERIKS:14897877
  • Länge:155 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:10 mm

CHF 82.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.51inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LK3.08 2mm

  • ERIKS:14897871
  • Länge:160 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:2 mm

CHF 86.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.97inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LW3.02 16mm

  • ERIKS:14897865
  • Länge:160 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:16 mm

CHF 243.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.22inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schallschutzmatte Typ LW2.01 7mm

  • ERIKS:14899606
  • Länge:160 cm
  • Breite:100 cm
  • Plattendicke:7 mm

CHF 110.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.45inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026