Eriks

Schallschutzmatte Typ LK03.09 4mm

  • ERIKS:14897870
Image 1
Dieser Schallschutz ist eine schwere, sehr biegeweiche Folie auf Bitumenbasis ohne Trägereinlage, mineralisch gefüllt, selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis. Als Deckschicht ist eine Polyethylen (PE)-Folie aufgebracht.

Einsatzbereiche
Schalldämmung und Entdröhnung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.37inkl. MwSt

39.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.90

-

5+

CHF 40.10

6.53%

10+

CHF 38.80

9.56%

20+

CHF 37.60

12.35%

50+

CHF 36.40

15.15%

100+

CHF 35.40

17.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LK
Typ
3.09
Länge
100 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
4 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C