Eriks

Schallschutzmatte Typ LW2.13 10mm

  • ERIKS:14897881
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein Weichschaum auf Basis von Melaminharz, auf der Oberseite mit einer geprägten oder glatten Aluminiumfolie abgedeckt sowie selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Wärmeisolation.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.88inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 140.50

-

5+

CHF 131.00

6.76%

10+

CHF 127.00

9.61%

20+

CHF 123.00

12.46%

50+

CHF 119.00

15.30%

100+

CHF 115.50

17.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LW
Typ
2.13
Länge
125 cm
Breite
105 cm
Plattendicke
10 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Gewicht
0.5 kg/m²