Eriks

Schallschutzmatte Typ L2.12 20mm

  • ERIKS:14897878
Image 1
Neues Design mit Kugelprägung.

Dieser Schallschutz ist ein Schaum auf Polyester-Polyurethan-Basis, oberflächenverdichtet und mit einer Rautenstruktur geprägt. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.99inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 111.00

-

5+

CHF 104.00

6.31%

10+

CHF 100.50

9.46%

20+

CHF 97.10

12.52%

50+

CHF 94.20

15.14%

100+

CHF 91.40

17.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
L
Typ
2.12
Länge
155 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
20 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 110 °C