Eriks

Schallschutzmatte Typ L2.12 10mm

  • ERIKS:14897877
Image 1
Neues Design mit Kugelprägung.

Dieser Schallschutz ist ein Schaum auf Polyester-Polyurethan-Basis, oberflächenverdichtet und mit einer Rautenstruktur geprägt. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.51inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.80

-

5+

CHF 78.30

5.43%

10+

CHF 73.10

11.71%

20+

CHF 70.80

14.49%

50+

CHF 68.60

17.15%

100+

CHF 66.50

19.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
L
Typ
2.12
Länge
155 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
10 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 110 °C