Eriks

Schallschutzmatte Typ LW2.13 30mm

  • ERIKS:14897883
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein Weichschaum auf Basis von Melaminharz, auf der Oberseite mit einer geprägten oder glatten Aluminiumfolie abgedeckt sowie selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Wärmeisolation.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.90inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 202.50

-

5+

CHF 189.00

6.67%

10+

CHF 182.50

9.88%

20+

CHF 177.00

12.59%

50+

CHF 171.50

15.31%

100+

CHF 166.50

17.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LW
Typ
2.13
Länge
250 cm
Breite
125 cm
Plattendicke
30 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Gewicht
0.7 kg/m²