Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schallschutzmatte Typ LW2.11
Schallschutzmatte Typ LW2.11
Dieser Schallschutz ist ein Weichschaum auf Basis von Melaminharz, selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.
Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Wärmeisolation.
Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [cm]
125
2
Breite [cm]
100
2
Plattendicke [mm]
10
1
30
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schallschutzmatte Typ LW2.11
Produkt
Länge [cm]
Breite [cm]
Plattendicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [cm]
Breite [cm]
Plattendicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schallschutzmatte Typ LW2.11 10mm
125
100
10
EUR 147.50
/
stück
Schallschutzmatte Typ LW2.11 30mm
125
100
30
EUR 214.00
/
stück
Anmelden