Eriks

Schallschutzmatte Typ LK2.14 12mm

  • ERIKS:14897884
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein Schaum auf Polyester-Polyurethan-Basis, oberflächenverdichtet und mit einer Rautenstruktur geprägt, kaschiert auf eine thermoplastische Masse auf Bitumenbasis. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Körperschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.04inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 124.00

-

5+

CHF 116.00

6.45%

10+

CHF 112.00

9.68%

20+

CHF 108.50

12.50%

50+

CHF 105.50

14.92%

100+

CHF 102.50

17.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LK
Typ
2.14
Länge
160 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
12 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 100 °C