Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schallschutzmatte Typ LW2.10
Schallschutzmatte Typ LW2.10
Dieser Schallschutz ist aus einer Glasfasermatte, kaschiert mit einer gelochten Aluminiumfolie, selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylbasis.
Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Wärmeisolation.
Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [cm]
160
2
Breite [cm]
100
2
Plattendicke [mm]
7
1
12
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schallschutzmatte Typ LW2.10
Produkt
Länge [cm]
Breite [cm]
Plattendicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [cm]
Breite [cm]
Plattendicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schallschutzmatte Typ LW2.10 12mm
160
100
12
CHF 155.00
/
stück
Schallschutzmatte Typ LW2.10 7mm
160
100
7
CHF 88.10
/
stück
Anmelden