Eriks

Schallschutzmatte Typ LK03.09 3mm

  • ERIKS:14897869
Image 1
Dieser Schallschutz ist eine schwere, sehr biegeweiche Folie auf Bitumenbasis ohne Trägereinlage, mineralisch gefüllt, selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis. Als Deckschicht ist eine Polyethylen (PE)-Folie aufgebracht.

Einsatzbereiche
Schalldämmung und Entdröhnung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.78inkl. MwSt

68.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.10

-

5+

CHF 30.80

6.95%

10+

CHF 29.80

9.97%

20+

CHF 28.90

12.69%

50+

CHF 28.00

15.41%

100+

CHF 27.20

17.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LK
Typ
3.09
Länge
100 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
3 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C