Eriks

Schallschutzmatte Typ L2.12 40mm

  • ERIKS:14897880
Image 1
Neues Design mit Kugelprägung.

Dieser Schallschutz ist ein Schaum auf Polyester-Polyurethan-Basis, oberflächenverdichtet und mit einer Rautenstruktur geprägt. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.72inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 175.50

-

5+

CHF 164.00

6.55%

10+

CHF 158.50

9.69%

20+

CHF 154.00

12.25%

50+

CHF 149.00

15.10%

100+

CHF 130.00

25.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
L
Typ
2.12
Länge
155 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
40 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 110 °C