Eriks

Schallschutzmatte Typ LW3.02 16mm

  • ERIKS:14897865
Image 1
Dieser Schallschutz ist eine Kombimatte aus Glasfaser, einseitig mit einer geprägten Aluminiumfolie belegt, kaschiert auf einen Verbund aus einem Bitumenbelag und einer Glasfasermatte, selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem aus Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämmung und Wärmeisolation bei hoher Umgebungstemperatur und Wärmestrahlung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.22inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 243.50

-

5+

CHF 227.50

6.57%

10+

CHF 220.00

9.65%

20+

CHF 213.00

12.53%

50+

CHF 206.50

15.20%

100+

CHF 200.50

17.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LW
Typ
3.02
Länge
160 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
16 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Gewicht
10.1 kg/m²