Eriks

Schallschutzmatte Typ LW2.10 7mm

  • ERIKS:14897873
Image 1
Dieser Schallschutz ist aus einer Glasfasermatte, kaschiert mit einer gelochten Aluminiumfolie, selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Wärmeisolation.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.10

-

5+

CHF 82.20

6.70%

10+

CHF 79.60

9.65%

20+

CHF 77.10

12.49%

50+

CHF 74.80

15.10%

100+

CHF 72.50

17.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LW
Typ
2.10
Länge
160 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
7 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 250 °C
Gewicht
2 kg/m²