Eriks

Schallschutzmatte Typ LK03.09 2mm

  • ERIKS:14897868
Image 1
Dieser Schallschutz ist eine schwere, sehr biegeweiche Folie auf Bitumenbasis ohne Trägereinlage, mineralisch gefüllt, selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis. Als Deckschicht ist eine Polyethylen (PE)-Folie aufgebracht.

Einsatzbereiche
Schalldämmung und Entdröhnung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.30

-

5+

CHF 26.50

6.36%

10+

CHF 25.60

9.54%

20+

CHF 24.70

12.72%

50+

CHF 24.10

14.84%

100+

CHF 23.30

17.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LK
Typ
3.09
Länge
100 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
2 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C