Eriks

Schallschutzmatte Typ LK3.08 2mm

  • ERIKS:14897871
Image 1
Dieser Schallschutz ist eine Kunststofffolie auf Polyethylenvinylacetat (EVA)-Basis, selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Körperschalldämpfung und Luftschalldämmung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.97inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 86.00

-

5+

CHF 80.20

6.74%

10+

CHF 77.50

9.88%

20+

CHF 75.20

12.56%

50+

CHF 72.90

15.23%

100+

CHF 70.80

17.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LK
Typ
3.08
Länge
160 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
2 mm
Betriebstemperatur
von -35 bis 160 °C