Eriks

Schallschutzmatte Typ LW2.11 10mm

  • ERIKS:14897875
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein Weichschaum auf Basis von Melaminharz, selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Wärmeisolation.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.45inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 147.50

-

5+

CHF 137.50

6.78%

10+

CHF 133.00

9.83%

20+

CHF 129.00

12.54%

50+

CHF 125.00

15.25%

100+

CHF 121.50

17.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LW
Typ
2.11
Länge
125 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
10 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Gewicht
0.4 kg/m²