Eriks

Schallschutzmatte Typ LW2.01 7mm

  • ERIKS:14899606
Image 1
Dieser Schallschutz ist aus einer Glasfasermatte, kaschiert mit einer geprägten Aluminiumfolie, selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylbasis.

Einsatzbereiche
Wärmeisolation und Luftschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.45inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 110.50

-

5+

CHF 103.50

6.33%

10+

CHF 99.70

9.77%

20+

CHF 96.60

12.58%

50+

CHF 93.60

15.29%

100+

CHF 90.90

17.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LW
Typ
2.01
Länge
160 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
7 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 180 °C
Gewicht
2.4 kg/m²