Eriks

Schallschutzmatte Typ LW2.10 12mm

  • ERIKS:14897874
Image 1
Dieser Schallschutz ist aus einer Glasfasermatte, kaschiert mit einer gelochten Aluminiumfolie, selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Wärmeisolation.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.56inkl. MwSt

21.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 155.00

-

5+

CHF 144.50

6.77%

10+

CHF 140.00

9.68%

20+

CHF 135.50

12.58%

50+

CHF 131.50

15.16%

100+

CHF 127.50

17.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LW
Typ
2.10
Länge
160 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
12 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 250 °C
Gewicht
3.3 kg/m²