Eriks

Schallschutzmatte Typ L2.06 2000x1000x10mm

  • ERIKS:14914278
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein Schaum auf Polyether-Polyurethan-Basis, oberflächenverhautet mit einer grauen Polyurethanfolie. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.89inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.60

-

5+

CHF 72.50

6.57%

10+

CHF 70.10

9.66%

20+

CHF 68.00

12.37%

50+

CHF 65.90

15.08%

100+

CHF 64.00

17.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Länge
200 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
10 mm
Ausführung
L2.06