Eriks

Schallschutzmatte Typ LW4.09 18mm

  • ERIKS:14897872
Image 1
Dieser Schallschutz ist eine Kombimatte aus Glasfaser, einseitig mit einer gelochten Aluminiumfolie belegt, kaschiert auf einen Verbund aus einem Bitumenbelag und einer Glasfasermatte, selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem aus Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Luftschalldämmung, Wärmeisolation.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.00CHF 228.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.94inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 228.50

-

5+

CHF 213.50

6.56%

10+

CHF 206.50

9.63%

20+

CHF 200.00

12.47%

50+

CHF 194.00

15.10%

100+

CHF 188.50

17.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LW
Typ
4.09
Länge
160 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
18 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Gewicht
12 kg/m²