Eriks

Schallschutzmatte Typ LK4.08

  • ERIKS:14897867
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein Schaum auf Polyether-Polyurethan-Basis, kaschiert mit einer thermoplastischen Masse auf Bitumenbasis. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und -dämmung, Körperschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.56inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 118.00

-

5+

CHF 110.50

6.36%

10+

CHF 107.00

9.32%

20+

CHF 103.50

12.29%

50+

CHF 100.50

14.83%

100+

CHF 97.20

17.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LK
Typ
4.08
Länge
160 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
15 mm
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C