Eriks

Schallschutzmatte Typ L4.15 30mm

  • ERIKS:14897887
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff ohne Kapillarwirkung, wasserabweisend und erfordert keinen Schutz gegen Feuchtigkeit.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Luftschalldämmung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.34inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 195.50

-

5+

CHF 182.50

6.65%

10+

CHF 177.00

9.46%

20+

CHF 171.50

12.28%

50+

CHF 166.00

15.09%

100+

CHF 161.00

17.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
L
Typ
4.15
Länge
240 cm
Breite
120 cm
Plattendicke
30 mm
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C