Eriks

Schallschutzmatte Typ LK2.14 32mm

  • ERIKS:14897886
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein Schaum auf Polyester-Polyurethan-Basis, oberflächenverdichtet und mit einer Rautenstruktur geprägt, kaschiert auf eine thermoplastische Masse auf Bitumenbasis. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Körperschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.50inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 160.50

-

5+

CHF 150.00

6.54%

10+

CHF 145.00

9.66%

20+

CHF 140.50

12.46%

50+

CHF 136.50

14.95%

100+

CHF 132.50

17.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LK
Typ
2.14
Länge
160 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
32 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 100 °C