Eriks

Schallschutzmatte Typ L2.12 30mm

  • ERIKS:14897879
Image 1
Neues Design mit Kugelprägung.

Dieser Schallschutz ist ein Schaum auf Polyester-Polyurethan-Basis, oberflächenverdichtet und mit einer Rautenstruktur geprägt. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.66inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 144.00

-

5+

CHF 134.50

6.60%

10+

CHF 130.00

9.72%

20+

CHF 126.00

12.50%

50+

CHF 122.50

14.93%

100+

CHF 119.00

17.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
L
Typ
2.12
Länge
155 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
30 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 110 °C