Eriks

Schallschutzmatte Typ LK2.14 22mm

  • ERIKS:14897885
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein Schaum auf Polyester-Polyurethan-Basis, oberflächenverdichtet und mit einer Rautenstruktur geprägt, kaschiert auf eine thermoplastische Masse auf Bitumenbasis. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Körperschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 142.50

-

5+

CHF 133.00

6.67%

10+

CHF 128.50

9.82%

20+

CHF 124.50

12.63%

50+

CHF 121.00

15.09%

100+

CHF 117.50

17.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LK
Typ
2.14
Länge
160 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
22 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 100 °C