Eriks

Schallschutzmatte Typ L2.06 2000x1000x30mm

  • ERIKS:14914280
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein Schaum auf Polyether-Polyurethan-Basis, oberflächenverhautet mit einer grauen Polyurethanfolie. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.26inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 157.50

-

5+

CHF 147.00

6.67%

10+

CHF 142.50

9.52%

20+

CHF 138.00

12.38%

50+

CHF 133.50

15.24%

100+

CHF 130.00

17.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Länge
200 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
30 mm
Ausführung
L2.06