Eriks

Schallschutzmatte Typ LW2.11 30mm

  • ERIKS:14897876
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein Weichschaum auf Basis von Melaminharz, selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Wärmeisolation.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.33inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 214.00

-

5+

CHF 199.50

6.78%

10+

CHF 193.50

9.58%

20+

CHF 187.00

12.62%

50+

CHF 181.50

15.19%

100+

CHF 176.50

17.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LW
Typ
2.11
Länge
125 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
30 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Gewicht
0.6 kg/m²