Schallschutzmatte Typ L2.03, Länge 216cm

  • ERIKS:13118397
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein profilierter Schaum (Noppenschaum) auf Polyester-Basis. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.44/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 39.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.16Mindestbestellmenge: 2.16

61.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.44

-

5+

CHF 34.17

6.23%

10+

CHF 33.10

9.17%

20+

CHF 31.53

13.47%

50+

CHF 27.87

23.52%

100+

CHF 26.11

28.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
L
Typ
2.03
Länge
216 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
30 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C