Eriks

Câbles d'actionneurs et capteurs

  • 119
  • 7
  • 7
  • 6
  • 1
  • 8
  • 9
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
126 Produits affichés pour Câbles d'actionneurs et capteurs

27.35 CHF/ Unitéhors TVA

29.57 CHFTVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

28.65 CHF/ Unitéhors TVA

30.97 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

36.60 CHF/ Unitéhors TVA

39.56 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rallonge droite RST RST 4-RKT 4-225 M12 non blindé 4 pôles câble 0.6m

  • Eriks:14942768
  • Mesure de fiation:M 12x1
  • Nombre de pôles:4
  • Longueur de câble:0.6 m

27.85 CHF/ Unitéhors TVA

30.11 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rallonge droite RST 3-RKT 4-3-224 M12 non blindé 3 pôles câble 2m

  • Eriks:14942763
  • Raccord:M 12x1
  • Mesure de fiation:M 12x1
  • Nombre de pôles:3

27.45 CHF/ Unitéhors TVA

29.67 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Prise coudée M12 RKWTH 4-288 4 pôles blindé câble 5m

  • Eriks:14942831
  • Raccord:M 12x1
  • Norme:DIN IEC 61076-2-101
  • Modèle:Femelle

38.70 CHF/ Unitéhors TVA

41.83 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

27.70 CHF/ Unitéhors TVA

29.94 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

26.40 CHF/ Unitéhors TVA

28.54 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Fiche M12 droite RST 3-224 3 pôles non blindée câble 2m

  • Eriks:14942758
  • Modèle:Mâle
  • Norme:DIN IEC 61076-2-101
  • Raccord:M 12x1

16.00 CHF/ Unitéhors TVA

17.30 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

21.30 CHF/ Unitéhors TVA

23.03 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Connecteur d'électrovanne forme A VAD 1A-1-3-226 câble 2m

  • Eriks:14942792
  • Nombre de pôles:2
  • Norme:DIN EN 175301-803
  • Prise de courant coudé:0 oder 180

18.60 CHF/ Unitéhors TVA

20.11 CHFTVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Prise M12 RKTS 5-298 5 pôles blindé câble 5m

  • Eriks:14942869
  • Longueur de câble:5 m
  • Modèle:Femelle
  • Raccord:M 12x1

47.40 CHF/ Unitéhors TVA

51.24 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Prise coudée M12 360° RKWTS 5-298 5 pôles blindé câble 5m

  • Eriks:14898076
  • Norme:DIN IEC 61076-2-101
  • Modèle:Femelle
  • Longueur de câble:5 m

42.50 CHF/ Unitéhors TVA

45.94 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Connecteur d'électrovanne forme C VCD 1A-1-3-226 câble 2m

  • Eriks:14942797
  • Longueur de câble:2 m
  • Nombre de pôles:2
  • Prise de courant coudé:0 oder 180

20.45 CHF/ Unitéhors TVA

22.11 CHFTVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

33.50 CHF/ Unitéhors TVA

36.21 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Rallonge coudée RST 4-RKWT 4-225 M12 non blindé 4 pôles câble 0.6m

  • Eriks:14942771
  • Mesure de fiation:M 12x1
  • Nombre de pôles:4
  • Longueur de câble:0.6 m

31.75 CHF/ Unitéhors TVA

34.32 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Rallonge coudée RST 4-RKWT 4-225 M12 non blindé 4 pôles câble 2m

  • Eriks:14942773
  • Longueur de câble:2 m
  • Raccord:M 12x1
  • Mesure de fiation:M 12x1

30.20 CHF/ Unitéhors TVA

32.65 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Prise M12 RKT 4-225 4 pôles non blindé câble 5m

  • Eriks:14942717
  • Raccord:M 12x1
  • Nombre de pôles:4
  • Longueur de câble:5 m

23.60 CHF/ Unitéhors TVA

25.51 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Prise M12 RKT 5-228 5 pôles non blindé câble 10m

  • Eriks:14942718
  • Nombre de pôles:5
  • Raccord:M 12x1
  • Modèle:Femelle

42.10 CHF/ Unitéhors TVA

45.51 CHFTVA incluse

103 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Prise M12 RKT 4-225 4 pôles non blindé câble 10m

  • Eriks:14942716
  • Raccord:M 12x1
  • Longueur de câble:10 m
  • Nombre de pôles:4

32.05 CHF/ Unitéhors TVA

34.65 CHFTVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Prise M12 RKT 4-3-224 3 pôles ungeschirmt câble 5m

  • Eriks:14942712
  • Modèle:Femelle
  • Nombre de pôles:3
  • Longueur de câble:5 m

20.55 CHF/ Unitéhors TVA

22.21 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Prise M12 RKT 4-225 4 pôles non blindé câble 2m

  • Eriks:14942734
  • Longueur de câble:2 m
  • Raccord:M 12x1
  • Modèle:Femelle

18.40 CHF/ Unitéhors TVA

19.89 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

29.70 CHF/ Unitéhors TVA

32.11 CHFTVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

17.35 CHF/ Unitéhors TVA

18.76 CHFTVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

28.35 CHF/ Unitéhors TVA

30.65 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026