

29.70 CHF/ Unitéhors TVA
32.11 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.70 CHF | - |
10+ | 25.45 CHF | 14.31% |
50+ | 18.95 CHF | 36.20% |
100+ | 16.35 CHF | 44.95% |
250+ | 15.35 CHF | 48.32% |
500+ | 14.45 CHF | 51.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSMV-RKT |
Type | RSMV 3-RKT 4-3-224/0.6M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Blindage | Non blindé |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 8x1 |
Type | RSMV 3-RKT 4-3-224/0.6 M |
Longueur de câble | 0.6 m |
Nombre de pôles | 3 |