

38.70 CHF/ Unitéhors TVA
41.83 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.70 CHF | - |
10+ | 32.95 CHF | 14.86% |
50+ | 24.65 CHF | 36.30% |
100+ | 21.30 CHF | 44.96% |
250+ | 19.85 CHF | 48.71% |
2000+ | 18.70 CHF | 51.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKWTH |
Type | RKWTS-288/5M |
Type | RKWTH 4-288/5 M |
Blindage | Blindé |
Raccord | M 12x1 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Modèle | Femelle |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Nombre de pôles | 4 |
Indication LED d'état | Non |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Longueur de câble | 5 m |