

31.75 CHF/ Unitéhors TVA
34.32 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.75 CHF | - |
10+ | 27.10 CHF | 14.65% |
50+ | 20.20 CHF | 36.38% |
100+ | 17.55 CHF | 44.72% |
250+ | 16.30 CHF | 48.66% |
2000+ | 15.40 CHF | 51.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKWT |
Type | RST 4-RKWT 4-225/0.6M |
Blindage | Non blindé |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Nombre de pôles | 4 |
Indication LED d'état | Non |
Type | RST 4-RKWT 4-225/0,6 M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Longueur de câble | 0.6 m |
Raccord | M 12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |