

47.40 CHF/ Unitéhors TVA
51.24 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.40 CHF | - |
10+ | 39.00 CHF | 17.72% |
50+ | 29.10 CHF | 38.61% |
100+ | 25.15 CHF | 46.94% |
250+ | 23.45 CHF | 50.53% |
2000+ | 22.05 CHF | 53.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTS |
Type | RKTS 5-298/5M |
Longueur de câble | 5 m |
Modèle | Femelle |
Raccord | M 12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Nombre de pôles | 5 |
Indication LED d'état | Non |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Type | RKTS 5-298/5 M |
Blindage | Blindé |