

20.55 CHF/ Unitéhors TVA
22.21 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.55 CHF | - |
10+ | 16.95 CHF | 17.52% |
50+ | 12.60 CHF | 38.69% |
100+ | 10.90 CHF | 46.96% |
250+ | 10.10 CHF | 50.85% |
2000+ | 9.50 CHF | 53.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKT |
Type | RKT 4-3-224/5M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Blindage | Non blindé |
Type | RKT 4-3-224/5 M |
Modèle | Femelle |
Indication LED d'état | Non |
Nombre de pôles | 3 |
Longueur de câble | 5 m |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Raccord | M 12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |