

16.00 CHF/ Unitéhors TVA
17.30 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.00 CHF | - |
10+ | 14.15 CHF | 11.56% |
50+ | 10.50 CHF | 34.38% |
100+ | 9.00 CHF | 43.75% |
250+ | 8.45 CHF | 47.19% |
2000+ | 7.90 CHF | 50.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST |
Type | RST 3-224/2M |
Indication LED d'état | Non |
Type | RST 3-224/2 M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Blindage | Non blindé |
Modèle | Mâle |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Raccord | M 12x1 |
Longueur de câble | 2 m |
Nombre de pôles | 3 |