

26.40 CHF/ Unitéhors TVA
28.54 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.40 CHF | - |
10+ | 23.20 CHF | 12.12% |
50+ | 17.35 CHF | 34.28% |
100+ | 15.05 CHF | 42.99% |
250+ | 14.05 CHF | 46.78% |
2000+ | 13.20 CHF | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST |
Type | RST 3-224/10M |
Type | RST 3-224/10 M |
Indication LED d'état | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 12x1 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Nombre de pôles | 3 |
Modèle | Mâle |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Longueur de câble | 10 m |
Blindage | Non blindé |