

17.35 CHF/ Unitéhors TVA
18.76 CHFTVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.35 CHF | - |
10+ | 13.80 CHF | 20.46% |
50+ | 10.40 CHF | 40.06% |
100+ | 8.95 CHF | 48.41% |
250+ | 8.35 CHF | 51.87% |
2000+ | 7.80 CHF | 55.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMV |
Type | RKMV 3-224/5M |
Raccord | M 8x1 |
Nombre de pôles | 3 |
Type | RKMV 3-224/5 M |
Blindage | Non blindé |
Longueur de câble | 5 m |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Modèle | Femelle |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Indication LED d'état | Non |