

18.40 CHF/ Unitéhors TVA
19.89 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.40 CHF | - |
10+ | 16.25 CHF | 11.68% |
50+ | 12.15 CHF | 33.97% |
100+ | 10.50 CHF | 42.93% |
250+ | 9.75 CHF | 47.01% |
2000+ | 9.20 CHF | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKT |
Type | RKT 4-225/2M |
Longueur de câble | 2 m |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 12x1 |
Modèle | Femelle |
Nombre de pôles | 4 |
Type | RKT 4-225/2 M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Blindage | Non blindé |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |