

33.50 CHF/ Unitéhors TVA
36.21 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.50 CHF | - |
10+ | 28.50 CHF | 14.93% |
50+ | 24.40 CHF | 27.16% |
100+ | 21.30 CHF | 36.42% |
250+ | 18.90 CHF | 43.58% |
2000+ | 17.25 CHF | 48.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKWT |
Type | RST 4-RKWT 4-225/1M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 4 |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Indication LED d'état | Non |
Longueur de câble | 1 m |
Type | RST 4-RKWT 4-225/1 M |
Blindage | Non blindé |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |