18.60 CHF/ Unitéhors TVA
20.11 CHFTVA incluse
52 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.60 CHF | - |
10+ | 15.40 CHF | 17.20% |
50+ | 11.45 CHF | 38.44% |
100+ | 9.90 CHF | 46.77% |
250+ | 9.30 CHF | 50.00% |
2000+ | 8.75 CHF | 52.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | VAD 1A |
Type | VAD 1A-1-3-226/2M |
Nombre de pôles | 2 |
Blindage | Varistance |
Exécution de contact | Distance entre contacts 18 x 18 mm |
Norme | DIN EN 175301-803 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Couche de matière | PUR, sans halogène |
Type | VAD 1A-1-3-226/2 M |
Prise de courant coudé | 0 oder 180 |
Longueur de câble | 2 m |
Exécution cabinet, armoire | A |
Indication LED d'état | Oui |