

30.20 CHF/ Unitéhors TVA
32.65 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.20 CHF | - |
10+ | 26.60 CHF | 11.92% |
50+ | 19.80 CHF | 34.44% |
100+ | 17.15 CHF | 43.21% |
250+ | 16.05 CHF | 46.85% |
2000+ | 15.05 CHF | 50.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKWT |
Type | RST 4-RKWT 4-225/2M |
Blindage | Non blindé |
Type | RST 4-RKWT 4-225/2 M |
Longueur de câble | 2 m |
Raccord | M 12x1 |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Indication LED d'état | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |