

28.35 CHF/ Unitéhors TVA
30.65 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.35 CHF | - |
10+ | 22.60 CHF | 20.28% |
50+ | 16.90 CHF | 40.39% |
100+ | 14.55 CHF | 48.68% |
250+ | 13.65 CHF | 51.85% |
2000+ | 12.85 CHF | 54.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMV |
Type | RKMV 4-225/10M |
Raccord | M 8x1 |
Indication LED d'état | Non |
Longueur de câble | 10 m |
Type | RKMV 4-225/10 M |
Modèle | Femelle |
Nombre de pôles | 4 |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Blindage | Non blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |