

42.50 CHF/ Unitéhors TVA
45.94 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.50 CHF | - |
10+ | 36.10 CHF | 15.06% |
50+ | 27.00 CHF | 36.47% |
100+ | 23.20 CHF | 45.41% |
250+ | 21.80 CHF | 48.71% |
2000+ | 20.40 CHF | 52.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKWTS |
Type | RKWTS 5-298/5M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Couleur de gaine | Noir |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Modèle | Femelle |
Longueur de câble | 5 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 12x1 |
Blindage | Blindé |
Type | RKWTS 5-298/5M |
Nombre de pôles | 5 |
Prise de courant coudé | Oui |
Indication LED d'état | Non |