

23.60 CHF/ Unitéhors TVA
25.51 CHFTVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.60 CHF | - |
10+ | 19.30 CHF | 18.22% |
50+ | 14.45 CHF | 38.77% |
100+ | 12.50 CHF | 47.03% |
250+ | 11.65 CHF | 50.64% |
2000+ | 11.00 CHF | 53.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKT |
Type | RKT 4-225/5M |
Raccord | M 12x1 |
Type | RKT 4-225/5 M |
Nombre de pôles | 4 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Blindage | Non blindé |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Longueur de câble | 5 m |
Indication LED d'état | Non |
Modèle | Femelle |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |