

28.65 CHF/ Unitéhors TVA
30.97 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.65 CHF | - |
10+ | 24.25 CHF | 15.36% |
50+ | 18.15 CHF | 36.65% |
100+ | 15.65 CHF | 45.38% |
250+ | 14.70 CHF | 48.69% |
2000+ | 13.70 CHF | 52.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | RST-RKT |
Type | RST 4-RKT 4-225/1M |
Indication LED d'état | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Raccord | M 12x1 |
Blindage | Non blindé |
Longueur de câble | 1 m |
Type | RST 4-RKT 4-225/1 M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |