

27.85 CHF/ Unitéhors TVA
30.11 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.85 CHF | - |
10+ | 23.70 CHF | 14.90% |
50+ | 17.75 CHF | 36.27% |
100+ | 15.35 CHF | 44.88% |
250+ | 14.25 CHF | 48.83% |
2000+ | 13.50 CHF | 51.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | RST-RKT |
Type | RST 4-RKT 4-225/0.6M |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Nombre de pôles | 4 |
Indication LED d'état | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Type | RST 4-RKT 4-225/0,6 M |
Blindage | Non blindé |
Longueur de câble | 0.6 m |
Raccord | M 12x1 |