

27.35 CHF/ Unitéhors TVA
29.57 CHFTVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.35 CHF | - |
10+ | 24.05 CHF | 12.07% |
50+ | 18.10 CHF | 33.82% |
100+ | 15.65 CHF | 42.78% |
250+ | 14.60 CHF | 46.62% |
2000+ | 13.65 CHF | 50.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | RST-RKT |
Type | RST 4-RKT 4-225/0.3M |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 4 |
Longueur de câble | 0.3 m |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Blindage | Non blindé |
Type | RST 4-RKT 4-225/0,3 M |
Indication LED d'état | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |