

27.70 CHF/ Unitéhors TVA
29.94 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.70 CHF | - |
10+ | 22.65 CHF | 18.23% |
50+ | 16.95 CHF | 38.81% |
100+ | 14.60 CHF | 47.29% |
250+ | 13.60 CHF | 50.90% |
2000+ | 12.90 CHF | 53.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKT |
Type | RKT 4-3-224/10M |
Modèle | Femelle |
Blindage | Non blindé |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 3 |
Longueur de câble | 10 m |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Indication LED d'état | Non |
Type | RKT 4-3-224/10 M |