20.45 CHF/ Unitéhors TVA
22.11 CHFTVA incluse
55 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.45 CHF | - |
10+ | 15.60 CHF | 23.72% |
50+ | 11.55 CHF | 43.52% |
100+ | 9.95 CHF | 51.34% |
250+ | 9.35 CHF | 54.28% |
2000+ | 8.75 CHF | 57.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | VCD 1A |
Type | VCD 1A-1-3-226/2M |
Blindage | Varistance |
Indication LED d'état | Oui |
Longueur de câble | 2 m |
Type | VCD 1A-1-3-226/2 M |
Nombre de pôles | 2 |
Prise de courant coudé | 0 oder 180 |
Couche de matière | PUR, sans halogène |
Norme | DIN EN 175301-803 |
Exécution de contact | Distance entre contacts 8 x 8 mm |
Exécution cabinet, armoire | C |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |