

32.05 CHF/ Unitéhors TVA
34.65 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.05 CHF | - |
10+ | 26.35 CHF | 17.78% |
50+ | 19.55 CHF | 39.00% |
100+ | 16.95 CHF | 47.11% |
250+ | 15.85 CHF | 50.55% |
2000+ | 14.95 CHF | 53.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKT |
Type | RKT 4-225/10M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Raccord | M 12x1 |
Longueur de câble | 10 m |
Nombre de pôles | 4 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Indication LED d'état | Non |
Modèle | Femelle |
Type | RKT 4-225/10 M |
Blindage | Non blindé |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Forme de construction | RV28288 |
Codage | B |